CAE Data - GENERATEUR ET ANALYSEUR DE SIG 4K 4:4:4 60HZ - XA3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABAAV
EAN
3660830152705
Réf. Sonepar
00049015270
Réf. Fournisseur
XA3P
Marque
CAE Data
GENERATEUR ET ANALYSEUR DE SIG 4K 4:4:4 60HZ
Les Atouts de l'article:
Ce générateur et analyseur de signaux HDMI portable offre un moyen pratique de tester et de vérifier toutes les caractéristiques de la liaison HDMI, y compris la source. Cet appareil est conforme aux normes HDMI 2.0 et HDCP 1.4/2.2. L’appareil est alimenté par une seule batterie au lithium-ion rechargeable (non incluse). Au-delà de la batterie Lithium-ion, l’appareil peut également être alimenté (et la batterie rechargée) via le port micro USB. L’écran intégré permet de visualiser rapidement et clairement l’état actuel du signal ou les résultats de l’analyse du signal.
Les Atouts de l'article:
Ce générateur et analyseur de signaux HDMI portable offre un moyen pratique de tester et de vérifier toutes les caractéristiques de la liaison HDMI, y compris la source. Cet appareil est conforme aux normes HDMI 2.0 et HDCP 1.4/2.2. L’appareil est alimenté par une seule batterie au lithium-ion rechargeable (non incluse). Au-delà de la batterie Lithium-ion, l’appareil peut également être alimenté (et la batterie rechargée) via le port micro USB. L’écran intégré permet de visualiser rapidement et clairement l’état actuel du signal ou les résultats de l’analyse du signal.


