CAE Data - GESTIONNAIRE D?ALLIMENTATION 4 - RAXPSU48V

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - GESTIONNAIRE D?ALLIMENTATION 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ABRAX

EAN

3660830152880

Réf. Sonepar

00049015288

Réf. Fournisseur

RAXPSU48V

Marque

CAE Data

GESTIONNAIRE D’ALLIMENTATION 4

Les Atouts de l'article:

Qu'il s'agisse d'un système conventionnel ou d'un environnement multizone complexe, l'organisation des nombreux composants est essentielle pour créer l'installation parfaite. Les baies et coffrets peuvent devenir rapidement très complexe.Le RAX DC Power Manager est la solution parfaite pour fournir une alimentation 48V DC à plusieurs appareils dans le boîtier RAX300 or RAX600. En plus des 8 prises d'alimentation 48V DC, le Power Manager peut alimenter jusqu'à 2 RAXFAN300. Le contrôle des modules RAXFAN est accessible via l'interface WebGUI intégrée, Telnet ou RS232. La vitesse des ventilateurs peut être contrôlée thermostatiquement en trois étapes par le Power Manager, selon les préférences de l'utilisateur. Il est également possible de régler les ventilateurs à une seule vitesse.Chacune des 8 sorties de puissance peut être contrôlée individuellement par le Power Manager. En utilisant le WebGUI, des programmes et des événements peuvent être créés pour alimenter des sorties spécifiques à des moments précis, ou pour des événements uniques. En cas de perte d'alimentation du Power Manager, l'unité est équipée d'une batterie de secours pour préserver la mémoire du journal des événements jusqu'à ce que le courant soit rétabli.Des informations détaillées sur le système sont également accessibles via l'interface WebGUI, notamment les entrées/sorties d'alimentation, la vitesse actuelle du ventilateur et la température du système.