CAE Data - H01N2-D 1x50 - H01N2D1X50

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - H01N2-D 1x50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • classe du conducteur - CL.D = flexibilité normale

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 100 V

Conditionnement

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834047465

Réf. Sonepar

00049404746

Réf. Fournisseur

H01N2D1X50

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

50 mm²

matériau de la gaine:

sans

classe du conducteur:

CL.D = flexibilité normale

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

100 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

0.386 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

caoutchouc

spécification de l'isolation principale:

EPDM

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

14.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

88.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

tension nominale U:

100 V

forme du conducteur:

rond

poids:

550 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

H01N2-D 1x50 T1000

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data