CAE Data - H05V-K 0,75 ORANGE - VK075OF3000

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - H05V-K 0,75 ORANGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 300 V

Conditionnement

  • 3000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830199618

Réf. Sonepar

00049001210

Réf. Fournisseur

VK075OF3000

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

sans

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

26 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

2.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

19.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

9.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

tension nominale U:

500 V

forme du conducteur:

rond

poids:

109 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

H05V-K 0,75 ORANGE F3000

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data