CAE Data - H05V-K 0,75 VIOLET - VK075VIF3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 300 V
Conditionnement
3000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660830199625
Réf. Sonepar
00049002106
Réf. Fournisseur
VK075VIF3000
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
matériau de la gaine:
sans
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
violet
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
26 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
2.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
19.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
9.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
tension nominale U:
500 V
forme du conducteur:
rond
poids:
109 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


