CAE Data - H05V-K 1 BLANC - VK1BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 300 V
couleur de gaine - blanc
isolation des fils - PVC
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834104342
Réf. Sonepar
00049410434
Réf. Fournisseur
VK1BL
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
1 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
blanc
isolation des fils:
PVC
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
2.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
10.4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
tension nominale U:
500 V
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


