Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

CAE Data - H05VV-F 4G0,75 GRIS - VVF4G075G

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - H05VV-F 4G0,75 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 300 V

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834107466

Réf. Sonepar

00049410746

Réf. Fournisseur

VVF4G075G

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

7.45 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

49.6 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

tension nominale U:

500 V

Câble d'alimentation harmonisé H05VV-F 4G0,75mm² gaine grise - Couronne de 50m

Les Atouts de l'article:

Les câbles d'alimentation H05VV-F sont utilisés pour les raccordements intérieurs d’appareillages électriques. Ils existent en blanc ou gris.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data