Non retournable

CAE Data - H07RN-F 19G2,5 - RNF19G25T1000

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - H07RN-F 19G2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 19

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834078858

Réf. Sonepar

00049407885

Réf. Fournisseur

RNF19G25T1000

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

19

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

7.98 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

caoutchouc

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

24.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

373.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

199.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...60 °C

forme du conducteur:

rond

poids:

1068 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

H07RN-F 19G2,5 T1000

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data