CAE Data - H07V-K 1,5 BLEU FONCE RAL5010 - VK15BF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 450 V
couleur de gaine - bleu
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834103802
Réf. Sonepar
00049410380
Réf. Fournisseur
VK15BF
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
bleu
isolation des fils:
PVC
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
3.1 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
18.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
tension nominale U:
750 V
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


