CAE Data - H07V-K 16 GRIS - VK16G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 16 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 450 V
couleur de gaine - gris
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834242839
Réf. Sonepar
00049424283
Réf. Fournisseur
VK16G
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
16 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
7.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
44.4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
tension nominale U:
750 V
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


