CAE Data - H07V-K 4 BLEU FONCE RAL5010 - VK4BF

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - H07V-K 4 BLEU FONCE RAL5010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • couleur de gaine - bleu

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834121516

Réf. Sonepar

00049412151

Réf. Fournisseur

VK4BF

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

4 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

PVC

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

4.35 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

26.1 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

tension nominale U:

750 V

H07V-K 4 BLEU FONCE RAL5010 C100

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data