CAE Data - HIFLEX-CY 1000V 3G4 HD 308 - 90310400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension nominale U0 - 0.6 kV
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - PVC
isolation des fils - PVC
avec conducteur de protection - Oui
Conditionnement
20 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834019431
Réf. Sonepar
00049401943
Réf. Fournisseur
90310400
Marque
CAE Data
Tension nominale U0:
0.6 kV
section nominale du conducteur:
4 mm²
matériau de la gaine:
PVC
isolation des fils:
PVC
avec conducteur de protection:
Oui
protection contre les torsions:
Non
couleur de gaine:
gris
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
13.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
202 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
95 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
tension nominale U:
1 kV
poids:
288 kg/km
nombre de conducteurs:
3
marquage du conducteur:
couleur
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


