Non retournable

CAE Data - HIFLEX-CY 1000V 4G2,5 HD 308 - 90410250T2000

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - HIFLEX-CY 1000V 4G2,5 HD 308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • isolation des fils - PVC

  • avec conducteur de protection - Oui

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834201096

Réf. Sonepar

00049420109

Réf. Fournisseur

90410250T2000

Marque

CAE Data

Tension nominale U0:

0.6 kV

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

isolation des fils:

PVC

avec conducteur de protection:

Oui

protection contre les torsions:

Non

couleur de gaine:

gris

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

12.1 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

182 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

85 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

tension nominale U:

1 kV

poids:

247 kg/km

nombre de conducteurs:

4

marquage du conducteur:

couleur

HIFLEX-CY 1000V 4G2,5 HD 308 T2000

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data