CAE Data - HIFLEX-CY 1000V 4G6 HD 308 - 90410600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension nominale U0 - 0.6 kV
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - PVC
isolation des fils - PVC
avec conducteur de protection - Oui
Conditionnement
20 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834020239
Réf. Sonepar
00049402023
Réf. Fournisseur
90410600
Marque
CAE Data
Tension nominale U0:
0.6 kV
section nominale du conducteur:
6 mm²
matériau de la gaine:
PVC
isolation des fils:
PVC
avec conducteur de protection:
Oui
protection contre les torsions:
Non
couleur de gaine:
gris
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
16.1 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
242 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
113 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
tension nominale U:
1 kV
poids:
472 kg/km
nombre de conducteurs:
4
marquage du conducteur:
couleur
Les Atouts de l'article:
Les câbles d'alimentation Hi-Flex®-CY-1000 sont prévus pour l’alimentation des équipements électriques industriels de forte puissance (moteurs et variateurs), mais aussi dans les équipements tertiaires (onduleurs, serveurs). Leur tresse de cuivre étamé leur confère une bonne compatibilité électromagnétique CEM.


