CAE Data - HIFLEX-CY 3x1 LIYCY DIN 47100 - 90310100C100

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - HIFLEX-CY 3x1 LIYCY DIN 47100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 300 V

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834142375

Réf. Sonepar

00049414237

Réf. Fournisseur

90310100C100

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

autre

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

tresse

organe de support:

sans

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

93 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

43.4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

tension nominale U:

500 V

HIFLEX-CY 3x1 LIYCY DIN 47100 C100

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data