CAE Data - HIFLEX-Y 5x0,34 LIYY DIN 47100 - 90500034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 300 V
Conditionnement
20 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834020468
Réf. Sonepar
00049402046
Réf. Fournisseur
90500034
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.34 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
58.9 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur + couronnes
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
4.9 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
73.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
34.3 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...70 °C
tension nominale U:
300 V
forme du conducteur:
rond
poids:
38 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


