Non retournable

CAE Data - JAR FTTH SPLX G657A2 SCAPC/SC 10M - LSZH IVOIRE - AXIJSCASC1057A2

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - JAR FTTH SPLX G657A2 SCAPC/SC 10M - LSZH IVOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • connecteur raccordement 1 - autre

  • connecteur raccordement 2 - autre

  • nombre de fibres - 1

  • longueur - 10 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830092155

Réf. Sonepar

00049009215

Réf. Fournisseur

AXIJSCASC1057A2

Marque

CAE Data

catégorie:

OS2

connecteur raccordement 1:

autre

connecteur raccordement 2:

autre

nombre de fibres:

1

longueur:

10 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

type de câble connecteur raccordement 2:

autre

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

JAR FTTH SPLX G657A2 SCAPC/SC 10M - LSZH IVOIRE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data