Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

CAE Data - JAR FTTH SPLX G657A2 SCAPC/SC 30M - LSZH IVOIRE - AXIJSCASC3057A2

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - JAR FTTH SPLX G657A2 SCAPC/SC 30M - LSZH IVOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • connecteur raccordement 1 - autre

  • connecteur raccordement 2 - autre

  • nombre de fibres - 1

  • longueur - 30 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830092179

Réf. Sonepar

00049009217

Réf. Fournisseur

AXIJSCASC3057A2

Marque

CAE Data

catégorie:

OS2

connecteur raccordement 1:

autre

connecteur raccordement 2:

autre

nombre de fibres:

1

longueur:

30 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

type de câble connecteur raccordement 2:

autre

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

Jarretière FTTH simplex SC APC/SC G657.A2 30m

Les Atouts de l'article:

La jarretière permet de connecter la prise terminale optique murale à la box des opérateurs (ONT) possédant un port optique. Elle est compatible avec tous les opérateurs grâce à sa connexion SC APC/SC APC et SC APC/SC. Le câble optique est composé d’un brin en G657.A2. pour assurer des performances optimales.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data