CAE Data - JONCTION CAT.6A IP68 - I4JONC6AIP68

ADALTRA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • polarisation - sans

  • classe de protection (IP), monté - IP68

  • longueur - 111.7 mm

  • hauteur - 36 mm

  • largeur - 36 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830087625

Réf. Sonepar

00049008762

Réf. Fournisseur

I4JONC6AIP68

Marque

CAE Data

polarisation:

sans

classe de protection (IP), monté:

IP68

longueur:

111.7 mm

hauteur:

36 mm

largeur:

36 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

mode de pose:

autre

JONCTION CAT.6A IP68

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data