CAE Data - KIT 20 BORNIERS PR MONTE CABLE - ACBKIT20MC

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - KIT 20 BORNIERS PR MONTE CABLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • type de connecteur - vis de serrage

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 2.5...2.5 mm

  • type de vis de fixation - vis à tête plate

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830061786

Réf. Sonepar

00049006178

Réf. Fournisseur

ACBKIT20MC

Marque

CAE Data

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

type de connecteur:

vis de serrage

adapté au diamètre du conducteur rond:

2.5...2.5 mm

type de vis de fixation:

vis à tête plate

KIT 20 BORNIERS PR MONTE CABLE

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data