CAE Data - KY3003 1x0,12 BLEU RAL 5015 - KY3003B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.12 mm²
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 250 V
Conditionnement
200 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834055699
Réf. Sonepar
00049405569
Réf. Fournisseur
KY3003B
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.12 mm²
matériau de la gaine:
sans
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
250 V
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
résistance du conducteur à 20 °C:
155.2 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
0.9 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
7.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
3.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...10 °C
tension nominale U:
250 V
forme du conducteur:
rond
poids:
1.8 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


