CAE Data - LECTEUR ENREGISTREUR MESSAGES AVEC PORT SD + TIMER - ACBTIMERGPS

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - LECTEUR ENREGISTREUR MESSAGES AVEC PORT SD + TIMER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction d'enregistrement - Oui

  • MP3 - Oui

  • couleur - gris

  • largeur - 483 mm

  • hauteur - 44 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830054016

Réf. Sonepar

00049005401

Réf. Fournisseur

ACBTIMERGPS

Marque

CAE Data

fonction d'enregistrement:

Oui

MP3:

Oui

couleur:

gris

largeur:

483 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

200 mm

LECTEUR ENREGISTREUR MESSAGES AVEC PORT SD + TIMER CALIBRATION PAR GPS

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data