Non retournable

CAE Data - MC22E 25x0,22 BL. ALU+TRESSE - 2252E

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - MC22E 25x0,22 BL. ALU+TRESSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 25

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834006783

Réf. Sonepar

00049400678

Réf. Fournisseur

2252E

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

25

câblage:

faisceau

catégorie:

sans

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

nombre d'éléments de câblage:

25

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur + couronnes

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

9.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

144 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

67 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Oui

poids:

142 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

MC22E 25x0,22 BL. ALU+TRESSE T1000

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data