CAE Data - MN2XTREM 1x35 ROUGE SH C1 FILS 1000V - MN2XT35R

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - MN2XTREM 1x35 ROUGE SH C1 FILS 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - rouge

  • tension nominale U - 1000 V

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830072102

Réf. Sonepar

00049007210

Réf. Fournisseur

MN2XT35R

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

35 mm²

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

rouge

tension nominale U:

1000 V

MN2XTREM 1x35 ROUGE SH C1 FILS 1000V touret de 1000 mètres

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data