CAE Data - MN2XTREM 1x4 MARRON SH C1 FILS 1000V - MN2XT4M

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - MN2XTREM 1x4 MARRON SH C1 FILS 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • tension nominale U - 1000 V

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830072164

Réf. Sonepar

00049007216

Réf. Fournisseur

MN2XT4M

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

1

tension nominale U:

1000 V

MN2XTREM 1x4 MARRON SH C1 FILS 1000V couronne de 100 mètres

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data