CAE Data - MN2XTREM 1x4 ORANGE SH C1 FILS 1000V - MN2XT4O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - orange
tension nominale U - 1000 V
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660830072188
Réf. Sonepar
00049007218
Réf. Fournisseur
MN2XT4O
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
4 mm²
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
orange
tension nominale U:
1000 V
MN2XTREM 1x4 ORANGE SH C1 FILS 1000V couronne de 100 mètres
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


