CAE Data - MN2XTREM 1x6 BLEU F. SH C1 FILS 1000V - RAL 5010 - MN2XT6BF

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - MN2XTREM 1x6 BLEU F. SH C1 FILS 1000V - RAL 5010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - bleu

  • tension nominale U - 1000 V

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830072256

Réf. Sonepar

00049007225

Réf. Fournisseur

MN2XT6BF

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

6 mm²

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

bleu

tension nominale U:

1000 V

MN2XTREM 1x6 BLEU F. SH C1 FILS 1000V - RAL 5010 couronne de 100 mètres

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data