CAE Data - MN2XTREM 1x6 ORANGE SH C1 FILS 1000V - MN2XT6O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - orange
tension nominale U - 1000 V
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660830072300
Réf. Sonepar
00049007230
Réf. Fournisseur
MN2XT6O
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
orange
tension nominale U:
1000 V
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


