CAE Data - PANNEAU 12 SERIE D - 1U FORMAT 19 POUCES - EPOXY NOIR - PAN11912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
largeur - 482.5 mm
hauteur - 44.45 mm
profondeur - 2...2 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834072436
Réf. Sonepar
00049407243
Réf. Fournisseur
PAN11912
Marque
CAE Data
matériau:
acier inoxydable
largeur:
482.5 mm
hauteur:
44.45 mm
profondeur:
2...2 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9005
PANNEAU 12 SERIE D - 1U FORMAT 19 POUCES - EPOXY NOIR NON EQUIPE
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


