CAE Data - PANNEAU 32 SERIE D - 2U FORMAT 19 POUCES - EPOXY NOIR - PAN21932

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - PANNEAU 32 SERIE D - 2U FORMAT 19 POUCES - EPOXY NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 482.5 mm

  • hauteur - 44.45 mm

  • profondeur - 2...2 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834072627

Réf. Sonepar

00049407262

Réf. Fournisseur

PAN21932

Marque

CAE Data

matériau:

acier inoxydable

largeur:

482.5 mm

hauteur:

44.45 mm

profondeur:

2...2 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

9005

PANNEAU 32 SERIE D - 2U FORMAT 19 POUCES - EPOXY NOIR NON EQUIPE

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data