CAE Data - PANNEAU VIERGE - 2U FORMAT 19 POUCES - PAN219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
largeur - 482.5 mm
hauteur - 44.45 mm
profondeur - 2...2 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834072597
Réf. Sonepar
00049407259
Réf. Fournisseur
PAN219
Marque
CAE Data
matériau:
acier inoxydable
largeur:
482.5 mm
hauteur:
44.45 mm
profondeur:
2...2 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9005
PANNEAU VIERGE - 2U FORMAT 19 POUCES EPOXY NOIR
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


