CAE Data - PANNEAU VIERGE - 3U FORMAT 19 POUCES - PAN319

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - PANNEAU VIERGE - 3U FORMAT 19 POUCES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 482.5 mm

  • hauteur - 132 mm

  • profondeur - 2...2 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834072641

Réf. Sonepar

00049407264

Réf. Fournisseur

PAN319

Marque

CAE Data

matériau:

acier inoxydable

largeur:

482.5 mm

hauteur:

132 mm

profondeur:

2...2 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

9005

PANNEAU VIERGE - 3U FORMAT 19 POUCES EPOXY NOIR

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data