CAE Data - Plastron 3 RCA - A bornier - AM3RCACI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 45 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - autre
modèle - lisse
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834395849
Réf. Sonepar
00049439584
Réf. Fournisseur
AM3RCACI
Marque
CAE Data
largeur de la partie supérieure:
45 mm
nombre d'unités:
1
type d'appareil:
autre
modèle:
lisse
couleur:
blanc
longueur:
45 mm
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
9010
type de fixation:
intérieur
Plastron 45 x 45 3 RCA - A bornier
Les Atouts de l'article:
Plastron 45 x 45 avec 3 embases RCA femelle jaune, rouge et blanche et sur l'arrière un bornier à visser pour positionner un câble type coaxial pour la RCA jaune et dual22 ou DUAL22HQ sur les RCA blanche et rouge. Ce plastron s'intègre en goulotte. et est utilisé pour véhiculer un signal vidéo composite et audio asymétrique en stéréo.
Les Atouts de l'article:
Plastron 45 x 45 avec 3 embases RCA femelle jaune, rouge et blanche et sur l'arrière un bornier à visser pour positionner un câble type coaxial pour la RCA jaune et dual22 ou DUAL22HQ sur les RCA blanche et rouge. Ce plastron s'intègre en goulotte. et est utilisé pour véhiculer un signal vidéo composite et audio asymétrique en stéréo.