Non retournable

CAE Data - PORTE CABLE ARRIERE METAL NOIR - PANPCA

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - PORTE CABLE ARRIERE METAL NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 430 mm

  • hauteur - 5 mm

  • profondeur - 95...95 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834269591

Réf. Sonepar

00049426959

Réf. Fournisseur

PANPCA

Marque

CAE Data

matériau:

acier inoxydable

largeur:

430 mm

hauteur:

5 mm

profondeur:

95...95 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

9005

PORTE CABLE ARRIERE METAL NOIR LONGUEUR : 95 MM

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data