CAE Data - RACCORD T BNC BNC MALE - TMFF75HQ

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - RACCORD T BNC BNC MALE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - BNC

  • finition des contacts - mâle

  • type de câble - RG 58

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connexion - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834227355

Réf. Sonepar

00049422735

Réf. Fournisseur

TMFF75HQ

Marque

CAE Data

type de connecteur:

BNC

finition des contacts:

mâle

type de câble:

RG 58

impédance:

75 Ohm

type de connexion:

autre

RACCORD T BNC BNC MALE 2 x BNC FEMELLES - 75 OHM

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data