CAE Data - RECEPTEUR 1 x HDMI VIA FIBRE O 4:2:0 60Hz - PROF21RX

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - RECEPTEUR 1 x HDMI VIA FIBRE O 4:2:0 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ABEXT

EAN

3660830152385

Réf. Sonepar

00049015238

Réf. Fournisseur

PROF21RX

Marque

CAE Data

RECEPTEUR 1 x HDMI VIA FIBRE O 4:2:0 60Hz

Les Atouts de l'article:

Ce récepteur HDMI sur fibre optique fait partie d'un système d'extension conçu pour étendre votre signal HDMI 4K à l’aide d’une liaison optique multimode double LC. L’utilisation de câbles optiques offre de nombreux avantages par rapport aux méthodes traditionnelles d’extension en cuivre, notamment l’immunité aux interférences éléctromagnétiques, des câbles plus fin, plus légers et des distances beaucoup plus longues (jusqu’à 300 mètres par liaison). L’entrée et la sortie HDMI local de cet appareil prennent en charge des résolutions allant jusqu’à 4K 60Hz (4:4:4, 8 bits), HDR 10/12 bits, Deep Colour 16 bits jusqu’à 1080p 60Hz, formats audio HD et autres fonctionnalités définies par la spécification HDMI 2.0. L’entrée fibre de cet appareil prend en charge les sources avec une bande passante allant jusqu’à 10.2 Gbps. (4K 60Hz 4:2:0). L'unité offre des commandes intuitives sur le panneau avant ainsi que des options de contrôle RS-232, Telnet et WebGUI.