CAE Data - RECEPTEUR 1 x HDMI VIA HDBASET 4:2:0 60HZ - PUV1210PLRX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABEXT
EAN
3660830152453
Réf. Sonepar
00049015245
Réf. Fournisseur
PUV1210PLRX
Marque
CAE Data
RECEPTEUR 1 x HDMI VIA HDBASET 4:2:0 60HZ
Les Atouts de l'article:
Le récepteur HDMI via Cat. 5e/6/7 PUV1210PLRX permet de réceptionner les données audio/vidéo et IP non compressées venant du PUV1210PLTX sur un seul câble Cat. 5e/6/7 sur une distance allant jusqu'à 60 mètres. Il offre la possibilité d'être contrôlé par les ports RS-232 et IR intégrés. Le PUV1210PLRX peut être alimenté via PoE 48V venant de l'émetteur PUV1210PLTX, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.
Les Atouts de l'article:
Le récepteur HDMI via Cat. 5e/6/7 PUV1210PLRX permet de réceptionner les données audio/vidéo et IP non compressées venant du PUV1210PLTX sur un seul câble Cat. 5e/6/7 sur une distance allant jusqu'à 60 mètres. Il offre la possibilité d'être contrôlé par les ports RS-232 et IR intégrés. Le PUV1210PLRX peut être alimenté via PoE 48V venant de l'émetteur PUV1210PLTX, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.


