Non retournable

CAE Data - RVFV 4G1,5 MM2 ARME - RVFV4G15

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - RVFV 4G1,5 MM2 ARME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 600 kV

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830021896

Réf. Sonepar

00049002189

Réf. Fournisseur

RVFV4G15

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

600 kV

couleur de gaine:

noir

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

12.1 ohm/km

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

couleur

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

couche conductrice intérieure:

Non

couche conductrice extérieure:

Non

Blindage:

Non

gaine en plomb:

Non

géométrie du câble:

rond

revêtement conducteur:

Non

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

12.4 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

186 mm

poids:

268 kg/km

température max. admissible du conducteur:

90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...60 °C

tension nominale U:

1000 kV

convient comme câble d'installation:

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble à moyenne tension:

Non

convient comme câble à haute tension:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

RVFV 4G1,5 MM2 ARME

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data