fin de vie

CAE Data - SUBD 15 POINTS - MALE A SOUDER - SDB15P

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - SUBD 15 POINTS - MALE A SOUDER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • nombre de pôles - 15

  • finition des contacts - mâle

  • type de connexion - souder

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ABSUB

EAN

Réf. Sonepar

00049408436

Réf. Fournisseur

SDB15P

Marque

CAE Data

modèle:

prise (Plug)

nombre de pôles:

15

finition des contacts:

mâle

type de connexion:

souder

Connecteur mâle SUBD 15 points à souder

Les Atouts de l'article:

Tiroir acier noir avec serrure 4U 19"