CAE Data - SWITCHER DE PRESENTATION 2 X 1 PICTURE IN PICTURE INTEGRE - EL21PIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABSWI
EAN
3660830152286
Réf. Sonepar
00049015228
Réf. Fournisseur
EL21PIP
Marque
CAE Data
SWITCHER DE PRESENTATION 2 X 1 PICTURE IN PICTURE INTEGRE
Les Atouts de l'article:
Ce switcher de présentation EL21PIP est capable de mettre à l'échelle jusqu'à 2 sources et de les afficher simultanément sur une seule sortie HDMI dans leur propre fenêtre. C'est la solution idéale pour contrôler plusieurs sources simultanément pour une utilisation dans les salles de contrôle, ou pour des présentations d'affichage flexibles dans les salles de conférence ou les salles de classe. Les deux entrées prennent en charge les résolutions jusqu'à 1920 x 1200 60Hz et l'audio LPCM jusqu'à 7.1 canaux à 192kHz.La sortie multifenêtre est envoyée vers une sortie HDMI unique à des résolutions mises à l'échelle jusqu'à 1920×1200 60Hz avec la source audio sélectionnée. La sortie HDMI prend en charge l'audio numérique LPCM 7.1, tandis que la sortie audio analogique prend en charge l'audio LPCM 2.0. Chacune des 2 sources HDMI peut être affichée individuellement, en plein écran, ou à l'aide d'une variété de configurationpicture in picture, ou positionnée librement. Chaque fenêtre peut également être mise en miroir, retournée, permutée ou figée.Cette unité peut être contrôlée facilement à l'aide des commandes du panneau avant ainsi que par WebGUI, Telnet, RS-232, IR et 8 entrées de déclenchement directes.
Les Atouts de l'article:
Ce switcher de présentation EL21PIP est capable de mettre à l'échelle jusqu'à 2 sources et de les afficher simultanément sur une seule sortie HDMI dans leur propre fenêtre. C'est la solution idéale pour contrôler plusieurs sources simultanément pour une utilisation dans les salles de contrôle, ou pour des présentations d'affichage flexibles dans les salles de conférence ou les salles de classe. Les deux entrées prennent en charge les résolutions jusqu'à 1920 x 1200 60Hz et l'audio LPCM jusqu'à 7.1 canaux à 192kHz.La sortie multifenêtre est envoyée vers une sortie HDMI unique à des résolutions mises à l'échelle jusqu'à 1920×1200 60Hz avec la source audio sélectionnée. La sortie HDMI prend en charge l'audio numérique LPCM 7.1, tandis que la sortie audio analogique prend en charge l'audio LPCM 2.0. Chacune des 2 sources HDMI peut être affichée individuellement, en plein écran, ou à l'aide d'une variété de configurationpicture in picture, ou positionnée librement. Chaque fenêtre peut également être mise en miroir, retournée, permutée ou figée.Cette unité peut être contrôlée facilement à l'aide des commandes du panneau avant ainsi que par WebGUI, Telnet, RS-232, IR et 8 entrées de déclenchement directes.


