CAE Data - SWITCHER DE PRESENTATION 4 X 2 PICTURE IN PICTURE INTEGRE - 4 - EL42MPIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830153634
Réf. Sonepar
00049015363
Réf. Fournisseur
EL42MPIP
Marque
CAE Data
SWITCHER DE PRESENTATION 4 X 2 PICTURE IN PICTURE INTEGRE - 4
Les Atouts de l'article:
Le switcher HDMI 4 x 2 EL42MPIP avec picture in picture intégrée permet de connecter jusqu’à quatre sources HDMI 4K pour diffuser sur un maximum de deux écrans 4K et de passer librement de l’un à l’autre. Il s’agit d’une solution idéale pour l’affichage simultané de plusieurs sources dans une salle de contrôle, salle de conférence ou même une salle de classe. La définition maximale supportée est le 4K en 60 Hz et le signal audio LPCM jusqu’aux 7.1 à 192 kHz et cet appareil est entièrement compatibles avec les normes HDCP 1.x et 2.2.
Les Atouts de l'article:
Le switcher HDMI 4 x 2 EL42MPIP avec picture in picture intégrée permet de connecter jusqu’à quatre sources HDMI 4K pour diffuser sur un maximum de deux écrans 4K et de passer librement de l’un à l’autre. Il s’agit d’une solution idéale pour l’affichage simultané de plusieurs sources dans une salle de contrôle, salle de conférence ou même une salle de classe. La définition maximale supportée est le 4K en 60 Hz et le signal audio LPCM jusqu’aux 7.1 à 192 kHz et cet appareil est entièrement compatibles avec les normes HDCP 1.x et 2.2.


