CAE Data - SYSTEME 19?? DE RACK 6U - RAX600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABRAX
EAN
3660830152835
Réf. Sonepar
00049015283
Réf. Fournisseur
RAX600
Marque
CAE Data
SYSTEME 19’’ DE RACK 6U
Les Atouts de l'article:
Qu'il s'agisse d'un système conventionnel ou d'un environnement multizone complexe, l'organisation des nombreux composants est essentielle pour créer l'installation parfaite. Les baies et coffrets peuvent devenir rapidement très complexe.La gamme RAX offre aux installateurs la solution idéale pour loger de multiples composants de manière ordonnée et sécurisée, tout en offrant un accès facile. Le RAX600 est un boîtier de montage en rack 3U conforme aux dimensions standard de profondeur et de largeur des racks. Le RAX600 est capable de loger jusqu'à 15 composants individuels.Une gamme d'accessoires est également disponible pour alimenter, refroidir et compléter esthétiquement l'installation.
Les Atouts de l'article:
Qu'il s'agisse d'un système conventionnel ou d'un environnement multizone complexe, l'organisation des nombreux composants est essentielle pour créer l'installation parfaite. Les baies et coffrets peuvent devenir rapidement très complexe.La gamme RAX offre aux installateurs la solution idéale pour loger de multiples composants de manière ordonnée et sécurisée, tout en offrant un accès facile. Le RAX600 est un boîtier de montage en rack 3U conforme aux dimensions standard de profondeur et de largeur des racks. Le RAX600 est capable de loger jusqu'à 15 composants individuels.Une gamme d'accessoires est également disponible pour alimenter, refroidir et compléter esthétiquement l'installation.