CAE Data - TROMRUB NSHTOU 4G4 ENROULEUR 0.6/1KV - TROMRUB4G4

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - TROMRUB NSHTOU  4G4 ENROULEUR 0.6/1KV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 600 kV

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • isolation des fils - polyoléfine

  • avec conducteur de protection - Oui

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830099918

Réf. Sonepar

00049009991

Réf. Fournisseur

TROMRUB4G4

Marque

CAE Data

Tension nominale U0:

600 kV

section nominale du conducteur:

4 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

isolation des fils:

polyoléfine

avec conducteur de protection:

Oui

protection contre les torsions:

Oui

organe de support:

sans

couleur de gaine:

noir

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

18.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

150.4 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

112.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

tension nominale U:

1000 kV

poids:

550 kg/km

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

150.4 mm

nombre de conducteurs:

4

marquage du conducteur:

couleur

TROMRUB NSHTOU 4G4 ENROULEUR 0.6/1KV GAINE EXT. NOIRE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data