CAE Data - UL 1007/1569 AWG18 MARRON 300V 105°C - UL100718M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 300 V
taille AWG - 18
Emballage et conditions
305 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
FILS
EAN
3660834097934
Réf. Sonepar
00049409793
Réf. Fournisseur
UL100718M
Marque
CAE Data
Tension nominale U0:
300 V
taille AWG:
18
Fil câblage souple UL/CSA 1XAWG18 type UL1007/1569 300V 105°C marron – Bobine 305m
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblage UL1007-1569 300V avec approbation UL/CSA sont utilisés pour le câblage interne d’armoires de commandes, d’appareillages mais aussi moteurs et transformateurs.Leur isolant en PVC leur permet de résister à des températures jusqu'à 105°C
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblage UL1007-1569 300V avec approbation UL/CSA sont utilisés pour le câblage interne d’armoires de commandes, d’appareillages mais aussi moteurs et transformateurs.Leur isolant en PVC leur permet de résister à des températures jusqu'à 105°C


