CAE Data - UL 1007/1569 AWG20 V/J 300V 105°C - UL100720VJ

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - UL 1007/1569 AWG20 V/J 300V 105°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - sans

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • couleur de gaine - autre

Emballage et conditions

  • 305 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FILS

EAN

3660834098078

Réf. Sonepar

00049409807

Réf. Fournisseur

UL100720VJ

Marque

CAE Data

matériau de la gaine:

sans

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

autre

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

taille AWG:

20

résistance du conducteur à 20 °C:

34.5 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

1.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

27 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

18 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...105 °C

tension nominale U:

300 V

forme du conducteur:

rond

poids:

8 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Fil câblage souple UL/CSA 1XAWG20 type UL1007/1569 300V 105°C vert/jaune – Bobine 305m

Les Atouts de l'article:

Les fils de câblage UL1007-1569 300V avec approbation UL/CSA sont utilisés pour le câblage interne d’armoires de commandes, d’appareillages mais aussi moteurs et transformateurs.Leur isolant en PVC leur permet de résister à des températures jusqu'à 105°C