CAE Data - UL1015 AWG12 VERT/JAUNE 600V 105°C - UL101512VJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 V
couleur de gaine - autre
Conditionnement
305 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660834098702
Réf. Sonepar
00049409870
Réf. Fournisseur
UL101512VJ
Marque
CAE Data
matériau de la gaine:
sans
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
autre
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
taille AWG:
12
résistance du conducteur à 20 °C:
5.64 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
4.1 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
61.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
41 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...105 °C
tension nominale U:
600 V
forme du conducteur:
rond
poids:
41.4 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblage UL1015 600V avec approbation UL/CSA sont utilisés pour le câblage interne d’armoires de commandes, d’appareillages mais aussi moteurs et transformateurs.Leur isolant en PVC leur permet de résister à des températures jusqu'à 105°C.

Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


