Cahors - Coupe-Circuit 200 A IPXXB - 0410000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • protection - fusible à haut pouvoir de coupure

  • indice de protection (IP) - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3579434100008

Réf. Sonepar

00111410000

Réf. Fournisseur

0410000

Marque

Cahors

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

protection:

fusible à haut pouvoir de coupure

indice de protection (IP):

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

550 mm

largeur:

220 mm

profondeur:

164 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

positionnement sur système de rail:

universel

avec couvercle transparent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Coupe-Circuit 200 A IPXXB - nomenclature Enedis : 6902650

Un produit Cahors

Découvrez toute la gamme Cahors