Cahors - Coupe-Circuit 200 A IPXXB + 2 Départs 150² - 0430150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
protection - fusible à haut pouvoir de coupure
indice de protection (IP) - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
COUPE CIRCUIT
EAN
3579434301504
Réf. Sonepar
00111430150
Réf. Fournisseur
0430150
Marque
Cahors
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
protection:
fusible à haut pouvoir de coupure
indice de protection (IP):
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
550 mm
largeur:
220 mm
profondeur:
164 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
positionnement sur système de rail:
universel
avec couvercle transparent:
Non



