Cahors - Distributeur de niveau - 200 A - 6 Départs - 0350206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 25...95 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 24...96 mm²
courant assigné max. - 200 A
hauteur - 550 mm
largeur - 280 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3579433502063
Réf. Sonepar
00111000059
Réf. Fournisseur
0350206
Marque
Cahors
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
25...95 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
24...96 mm²
courant assigné max.:
200 A
hauteur:
550 mm
largeur:
280 mm
profondeur:
186 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cahors
Découvrez toute la gamme Cahors


