Cahors - Ensemble de 2 CCPI - 60 A (Ph + N) - 0231006

CopieCopie
Cahors - Ensemble de 2 CCPI - 60 A (Ph + N)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fusible - fusible à haut pouvoir de coupure

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • nombre de groupes - 1

  • positionnement sur système de rail - universel

  • avec couvercle transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3579432310065

Réf. Sonepar

00111231006

Réf. Fournisseur

0231006

Marque

Cahors

fusible:

fusible à haut pouvoir de coupure

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

nombre de groupes:

1

positionnement sur système de rail:

universel

avec couvercle transparent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Ensemble de 2 CCPI - 60 A (Ph + N) - nomenclature Enedis : 6940521

Un produit Cahors

Découvrez toute la gamme Cahors